Botte de sécurité STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD S3 HI CI STEWART XXG Pro GTX black-red Mid ESD S3 HI CI, Taille 44

Réf.: 768671-44
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série STEWART
Référence fabricant 768671-44
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur Rouge; noir
Taille EU 44
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN 61340; EN ISO 20344; EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure nubuck
Matériau semelle Caoutchouc; Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Composite
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Tissu
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture lacets
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle amortie (semelle Rebound); résistance à l’huile
Type de queue a hauteur de la cheville
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 768671-44
EAN / GTIN 4030839286005
Réf. fabricant 768671-44
Article hors catalogue L00790 4585
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Nubuck imperméabilisé
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle NITRILE/PU WELLMAXX GRIP
  • Embout résistant à l'abrasion en TPU
  • Embout en composite
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, type B
  • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF

Téléchargements et documents

De la même série "STEWART" Afficher tout