Chaussure de sécurité STEWART XXG Pro GTX black-red Low ESD S3 HI CI STEWART XXG Pro GTX black-red Low ESD S3 HI CI, Taille 48

Réf.: 728671-48
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Série STEWART
Référence fabricant 728671-48
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur Rouge; noir
Taille EU 48
Sexe Homme; Unisexe
Norme EN ISO 20345; semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191
Matière extérieure nubuck
Matériau semelle Caoutchouc
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Composite
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation Tissu
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Semelle extérieure profilée oui
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture lacets
Caractéristique chaussure convient aux semelles intérieures orthopédiques; semelle résistante à la chaleur; résistance à l’huile
Résistance à la chaleur jusqu’à 300 °C
Type de queue position basse
Type de produit Chaussures basses

Identification et classification

Référence article 728671-48
EAN / GTIN 4030839389225
Réf. fabricant 728671-48
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Nubuck imperméabilisé
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle NITRILE/PU WELLMAXX GRIP
  • Embout résistant à l'abrasion en TPU
  • Embout en composite
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO, type A
  • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF

Téléchargements et documents

De la même série "STEWART" Afficher tout