{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | SANDER | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | noir | |
| Taille EU | 44 | |
| Sexe | Unisexe | |
| Norme | EN ISO 20345 | |
| Matière extérieure | Microfibres | |
| Matériau semelle | Polyuréthane (PU); Polyuréthane thermoplastique (TPU) | |
| Antidérapant | oui | |
| Embout de protection | oui | |
| Matériau coque de protection | Plastique | |
| Semelle antiperforation | oui | |
| Matériau protection antiperforation | sans métal | |
| Zone du talon fermée | oui | |
| Résistance aux carburants de la semelle | non | |
| Propriétés antistatiques | oui | |
| Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon | oui | |
| Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes | oui | |
| Imperméabilité | oui | |
| Semelle extérieure profilée | oui | |
| Antidérapance | non | |
| Classe de protection | S3 | |
| Mécanisme de fermeture | lacets | |
| Caractéristique chaussure | sans cuir; semelle non métallique | |
| Type de queue | position haute | |
| Type de produit | chaussures hautes |
| Référence article | 768571-44 | |
| EAN / GTIN | 4030839238646 | |
| Réf. fabricant | 768571-44 | |
| Article hors catalogue | L00790 888 | |
| Fabricant/personne responsable | ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com |