Botte de sécurité SANDER XXT Pro BOA® ESD S3S, Taille 48

Réf.: 769831-48
Prix par 1 paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 paire (TVA incluse)
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
Série SANDER
Zone de protection ESD (EPA) oui
Couleur noir
Taille EU 48
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 20345
Matière extérieure Microfibres; cordura
Matériau semelle Polyuréthane (PU)
Antidérapant oui
Embout de protection oui
Matériau coque de protection Plastique
Semelle antiperforation oui
Matériau protection antiperforation sans métal
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle oui
Propriétés antistatiques oui
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon oui
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité non
Semelle extérieure profilée oui
Antidérapance non
Classe de protection S3
Mécanisme de fermeture Verrou tournant
Caractéristique chaussure avec doublure; sans cuir; semelle non métallique
Matière doublure intérieure Tissu
Type de queue position haute
Type de produit chaussures hautes

Identification et classification

Référence article 769831-48
EAN / GTIN 4030839316481
Réf. fabricant 769831-48
Article hors catalogue L00790 3290
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Microfibre imperméabilisée/Matériau textile CORDURA® imperméabilisé
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO black
  • Semelle anti-perforation non métallique
  • Semelle PU/PU WELLMAXX TRAINERS
  • Embout résistant à l'abrasion en TPU
  • Embout en composite
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type B
  • Modèle sans cuir
  • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF
  • BOA® Fit System