Pince multiprise, anti-déflagrante, Longueur totale: 250mm

Réf.: 759737 250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Capacité de serrage pour six-pans 40 mm
Serrage pour tubes 1.1/2 pouce
Norme ISO 8976
Matériau Cuivre au béryllium
Anti-déflagrant oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 759737 250
EAN / GTIN 7630027450033
Réf. fabricant EC2500B

Description

Exécution:

Alliage Ampco spécial, résistant à la corrosion et antimagnétique.
Avec gaine.

Norme:

ISO 8976

Matière(s):

Cuivre au béryllium.