Marteau rivoir, anti-déflagrant, Poids sans manche: 200g

Réf.: 759730 200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (g) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 200 g
Longueur manche 280 mm
Anti-déflagrant oui
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 759730 200
EAN / GTIN 7630027453591
Réf. fabricant FS0200A

Description

Exécution:

Alliage Ampco spécial, résistant à la corrosion et antimagnétique.

Norme:

DIN 1041

Matière(s):

Bronze d’aluminium