Marteau rivoir, anti-déflagrant, Poids sans manche: 200g

Réf.: 759730 200
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
40 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (g) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 200 g
Norme DIN 1041
Unité poids sans manche système métrique
Caractéristiques anti-étincelant
Longueur, manche 280 mm
Type de produit marteau rivoir
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 759730 200
EAN / GTIN 7630027453591
Réf. fabricant FS0200A

Description

Exécution:

Alliage Ampco spécial, résistant à la corrosion et antimagnétique.

Norme:

DIN 1041

Matière(s):

Bronze d’aluminium