Maillet en caoutchouc noir, Type: A100

Réf.: 755500 A100
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
141 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: DIN 5128

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur tête 80 mm
⌀ tête 40 mm
Longueur manche 260 mm
Poids 150 g
Norme DIN 5128
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 755500 A100
EAN / GTIN 4045197720719
Réf. fabricant 755500 A100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

En caoutchouc tenace (90 Shore), non élastique, avec battement à forte action. Les têtes usées peuvent être retravaillées à chaud. Avec manche en frêne.

Norme:

DIN 5128

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange disponible sous le code art. 755600.