• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Maillet à frappe amortie avec embouts en nylon et pièce centrale en acier, ⌀ tête du maillet: 22mm

Réf.: 754120 22
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
405 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête du maillet 22 mm
Longueur tête avec embouts 73 mm
Longueur manche 280 mm
Poids 0,188 kg
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 754120 22
EAN / GTIN 4045197680402
Réf. fabricant 754120 22
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en métal avec manche en Hickory, avec gaine de protection du manche en nylon et coin cylindrique. Les embouts en nylon résistants aux chocs et à l’usure sont assemblés avec la pièce centrale par un double système de fixation.
Pièce centrale en acier.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour préserver les pièces lors des travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embout en nylon de rechange, voir 754180 et manche de rechange, voir 751650.