Embout en plastique pour maillet à frappe amortie SIMPLEX, Rouge, pour ⌀ tête du maillet: 60mm

Réf.: 753600 60
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour ⌀ tête du maillet (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SIMPLEX
Diamètre 60 mm
Référence fabricant SIMPLEX
Couleur Rouge
Type de produit embout
Nombre 1
Matériau plastique
Caractéristiques Résistants à l'huile; antichocs; résistant aux graisses
Dureté type dur
Forme surface de frappe forme ronde
Poids 190 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 753600 60
EAN / GTIN 4030618301080
Réf. fabricant 3206.060
Fabricant/personne responsable Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Description

Utilisation:

Embout en plastique: assez dur, en plastique antichoc rouge transparent.