Plastová vložka pro paličku SIMPLEX s měkkým čelem, červená, Pro ⌀ hlavy paličky: 60mm

Artiklové číslo: 753600 60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
282 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro ⌀ hlavy paličky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SIMPLEX
Průměr 60 mm
Označení výrobce SIMPLEX
Barva červená
Druh produktu úderová vložka
Počet 1
Materiál plast
Vlastnosti Odolný proti tuku; nárazuvzdorný; odolná proti oleji
Tvrdost tvrdý
Tvar nárazového povrchu kulatá
Hmotnost 190 g
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 753600 60
EAN / GTIN 4030618301080
Číslo výrobce 3206.060
Výrobce/odpovědná osoba Erwin Halder KG, Erwin-Halder-Straße 5-9, 88480 Achstetten, Deutschland, www.halder.com

Popis

Použití:

Plastová vložka: Poměrně tvrdá, z průhledného, nárazuvzdorného plastu.