Manche de marteau, Longueur manche: 250mm

Réf.: 751700 250
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
69 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur manche (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couleur marron
Pour tête de marteau
Longueur 250 mm
Matériau Bois
Type de produit Manche
Norme DIN 5111

Identification et classification

Référence article 751700 250
EAN / GTIN 4028656481901
Réf. fabricant 751700 250
Fabricant/personne responsable Leonhardt Fohrmann GmbH, Natrup 19, 48329 Havixbeck, Deutschland, www.stiele-fohrmann.de

Description

Exécution:

En bois sans nœuds, qualité 1a. Pousse droite. Structure de la fibre parallèle à l’axe du manche. La surface est rectifiée, lisse et cirée.
Forme cintrée.

Norme:

DIN 5111 et DIN 5112.

Adapté(s) pour:

Marteaux avec œil ovale suivant DIN.

Remarque(s):

Ne convient pas aux marteaux 750125 et 750810.