Manche de marteau en hickory avec coin, Longueur manche: 280mm

Réf.: 751205 280
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
68 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur manche (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Bois Hickory
Longueur L 280 mm
Référence fabricant Hickory-Hammerstiel mit Keil
Pour tête de marteau
Manche télescopique non
Protection du manche non
Type de produit Manche

Identification et classification

Référence article 751205 280
EAN / GTIN 8024886004695
Réf. fabricant F. 250G
Fabricant/personne responsable OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it

Description

Adapté(s) pour:

Marteaux en cuivre 751200.

Adapté(s) pour:

751200 pesant: 250 g