Mango de martillo de madera de nogal negro con cuña, Longitud de mango: 280mm

Número de artículo: 751205 280
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
67 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de mango (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Madera de nogal negro
Longitud L 280 mm
Denominación del fabricante Hickory-Hammerstiel mit Keil
Para Cabeza de martillo
Mango telescópico no
Protección mango no
Tipo de producto Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 751205 280
EAN / GTIN 8024886004695
Número del fabricante F. 250G
Fabricante/responsable OSCA - Officine di Cortenova Di Ossola Candido u., Via Provinciale 35, 23813 Cortenova (Lecco), Italia, www.osca.it

Descripción

Idóneo para:

Martillo de cobre n.º 751200.

Idóneo para:

N.º 751200 con peso: 250 g