Marteau rivoir avec col de protection du manche, Poids sans manche: 100g

Réf.: 750110 100
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
449 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids sans manche (g) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Poids sans manche 100 g
Longueur manche 260 mm
Type de produit Marteaux

Identification et classification

Référence article 750110 100
EAN / GTIN 4045197299901
Réf. fabricant 750110 100
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Avec manche en Hickory forme cintrée, verni.
Tête forgée et rectifiée avec précision. Trempée soigneusement et revenue. Tête vernie, face et panne non revêtues.
Avec gaine de protection du manche en nylon. Réf. 200 - 1000 avec col de protection du manche forgé.

Norme:

Tête du marteau suivant DIN 1041.

Matière(s):

Acier à outils spécial.

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange, voir 751650 et pour la réf. 100, voir 751700 réf. 200.