Jeu de chasse-goupilles sur support en plastique, qualité normale, Nombre de chasse-goupilles: 6

Réf.: 747200 6
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
649 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de chasse-goupilles Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de chasse-goupilles 6
Type de produit Chasse-goupilles

Identification et classification

Référence article 747200 6
EAN / GTIN 4049002084409
Réf. fabricant 425 170 09
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Corps octogonal résistant avec broche cylindrique. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats. Le ⌀ effectif inférieur de 0,05 – 0,5 mm à la cote nominale empêche le coincement du chasse-goupilles dans l’alésage.

Norme:

Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Qualité normale en acier au chrome-vanadium autotrempant, verni.

Contenu:

1 chasse-goupilles de chaque: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm