Lävistin kahvalla 5 mm

Tuote nro.: 745800 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kärjen ⌀ 5 mm
Varren ⌀ 10 mm
Kokonaispituus 185 mm
Tuotetyyppi Lävistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 745800 5
EAN / GTIN 3148511587935
Valmistajan numero 247.G5

Kuvaus

Malli:

Pyöröteräs, lieriöpiikki, täyskarkaistu. Vaimentava turvakahva parantaa käyttömukavuutta ja työskentelytarkkuutta. Erityinen iskupään nuorrutus estää lohkeamisen.
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
    Kärjen ⌀ (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin