{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto |
Botador
|
|
| Contenido |
Pieza única
|
|
| Longitud total |
120 mm
|
|
| Diámetro vástago |
12 mm
|
|
| Diámetro punta |
5 mm
|
|
| Peso total |
95 g
|
|
| Sello de calidad y comprobación |
Geprüfte Sicherheit
|
|
| Forma vástago |
De 8 caras
|
|
| Modelo cabezal de percusión |
bonificado
|
|
| Norma |
DIN 6458 D; DIN 7255
|
|
| Superficie |
lacado/a
|
|
| Material |
Acero al cromo vanadio
|
|
| Características |
No se astilla
|
|
| Mango |
Sin asa/mango
|
| Número de artículo | 745500 5 | |
| EAN / GTIN | 4049002002526 | |
| Número del fabricante | 441 005 0 | |
| Fabricante/responsable | Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 Steinbach-Hallenberg, Deutschland, www.rennsteig.com |