• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Glasschaber L.165mm B.40mm

Réf.: 74270005
Prix par 1 Stück
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Stück (TVA incluse)
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
Anzahl Werkzeuge 1
Variante Glasschaber
Breite Klinge 40 mm
Einsatz wechselbar oui
Länge gesamt 165 mm
Inhalt Einzelteil
Produktart Schaber

Identification et classification

Référence article 74270005
EAN / GTIN 4018754085354
Réf. fabricant 74270005
Article hors catalogue L60010 62
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Beschreibung:

  • Hochwertiger Glasschaber zum Entfernen von hartnäckigen Kleberresten und Aufklebern von Scheiben und Fenstern.
  • Auch geeignet zum Reinigen und Säubern von Induktionsfeldern und Ceranfeldern in der Küche.
  • Hilfreich, um alte Vignetten schonend von Auto- und Wohnmobilscheiben zu kratzen.
  • Mit 0,3 mm starker, auswechselbarer Klinge und Schutzkappe.
  • Robustes Qualitätswerkzeug für den professionellen Anwender - Made in Germany.
Eigenschaften:
  • zum Entfernen von Kleberresten und Aufklebern von Scheiben
  • mit 0,3 mm starker, auswechselbarer Klinge und Schutzkappe

Merkmal:

  • Länge mm (L): 165 mm
  • Gewicht: 85 g
  • Breite mm (b): 40 mm