Glasschraper L.165mm B.40mm

Artikelnummer: 74270005
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
Typ Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Schraper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 74270005
EAN/GTIN 4018754085354
Nummer fabrikant 74270005
L-nummer L60010 62
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige glasschraper voor het verwijderen van hardnekkige lijmresten en stickers van ruiten en ramen.
  • Ook geschikt voor het reinigen en ontsmetten van inductiekookplaten en keramische kookplaten in de keuken.
  • Handig om voorzichtig oude vignetten van de voorruit van auto’s en campers te schrapen.
  • Met 0,3 mm dik, vervangbaar mesje en beschermkap.
  • Robuust kwaliteitsgereedschap voor de professionele gebruiker - Made in Germany.
Eigenschappen:
  • Voor het verwijderen van lijmresten en stickers van ramen
  • met 0,3 mm dik, vervangbaar blad en beschermkap

Kenmerk:

  • Lengte mm (L): 165 mm
  • Gewicht: 85 g
  • Breedte mm (b): 40 mm

Geschikte producten