Jauge d'épaisseur rapide, 0-0,5″, 0,001″, épaisseur de la paroi du tube

Réf.: 7361A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 7361A
EAN / GTIN 4946368851662
Réf. fabricant 7361A
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Cette jauge d'épaisseur analogique rapide vous permet de mesurer l'épaisseur des tubes, des films / du papier, etc. Les surfaces de mesure plates permettent de mesurer avec précision l'épaisseur des lentilles ou la profondeur des rainures.

Caractéristique(s):

  • Accuracy: ±0.001″
  • Graduation: 0.001″
  • Functions: Tube thicknesses - Minimum inside diameter 3.5 mm
  • Inch-Metric: Inch