Medidor de espesor, 0-0,5″, 0,001″, Espesor de la pared del tubo

Número de artículo: 7361A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Verificador rápido de espesores

Identificación y clasificación

Número de artículo 7361A
EAN / GTIN 4946368851662
Número del fabricante 7361A
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Con este medidor de espesores analógico puede medir el espesor de tubos, láminas / papel, etc. Las superficies de medición planas permiten medir con precisión el grosor de las lentes o la profundidad de las ranuras.

Característica:

  • Accuracy: ±0.001″
  • Graduation: 0.001″
  • Functions: Tube thicknesses - Minimum inside diameter 3.5 mm
  • Inch-Metric: Inch