Appareil de mesure rapide de l'épaisseur 0-10 mm, 0,01 mm, épaisseur de la paroi du tube

Réf.: 7360A
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 7360A
EAN / GTIN 4946368851594
Réf. fabricant 7360A
Article hors catalogue L40010 13845
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Cette jauge d'épaisseur analogique rapide vous permet de mesurer l'épaisseur des tubes, des films / du papier, etc. Les surfaces de mesure plates permettent de mesurer avec précision l'épaisseur des lentilles ou la profondeur des rainures.

Caractéristique(s):

  • Ancien numéro d’article: 7360
  • Fonctions: Épaisseurs de tube - Diamètre intérieur minimum 3,5 mm
  • Taille / dimension: 0,19 X 0,165 X 0,048 M
  • max. Profondeur de mesure: 20 mm
  • Plage de mesure: 0 - 10
  • Touches de mesure: Filetage M 2,5 x 0,45 mm
  • Force de mesure: ≤ 1,4
  • Compteur n°: 2,046AB
  • Parallélisme: 5 µm
  • Graduation: 0,01
  • Type: Épaisseurs de tube - Diamètre intérieur minimum 3,5 mm
  • Pouce/métrique: Métrique

Livraison:

Dans un coffret, levier de levage 21AZB149 avec