Medidor de espesor 0-10 mm, 0,01 mm, Espesor de la pared del tubo

Número de artículo: 7360A
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 7360A
EAN / GTIN 4946368851594
Número del fabricante 7360A
Número L L40010 13845
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Con este medidor de espesores analógico puede medir el espesor de tubos, láminas / papel, etc. Las superficies de medición planas permiten medir con precisión el grosor de las lentes o la profundidad de las ranuras.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 7360
  • Funciones: Espesores de tubo: diámetro interior mínimo de 3,5 mm.
  • Tamaño / Dimensión: 0,19 X 0,165 X 0,048 M
  • Profundidad máxima de medición: 20 mm
  • Rango de medición.: 0 - 10
  • Inserto de medición: Rosca M 2,5 x 0,45 mm
  • Fuerza de medición: ≤ 1,4
  • Medidor n.º: 2,046AB
  • Paralelismo: 5 µm
  • Graduación de la escala: 0,01
  • Tipo: Espesores de tubo: diámetro interior mínimo de 3,5 mm.
  • Pulgada/Métrica: Métrico

Volumen de suministro:

En una caja Incluye palanca de elevación 21AZB149