Tournevis à fente angulaire 1,2 x 8mm Longueur 150mm

Réf.: 73273004
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
Référence article 73273004
EAN / GTIN 4018754330379
Réf. fabricant 73273004
Article hors catalogue L60010 8360
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour vis à fente
  • Chrome Alloy Steel, nickelé
  • Made in Germany
  • DIN 5200

Caractéristique(s):

  • a: 1,2 mm
  • Profil d’entraînement: Pozidriv
  • Largeur mm (b): 8 mm
  • DIN: DIN 5200
  • Réf.: 4
  • Longueur mm (L): 150 mm
  • Poids (g): 69 g