Destornillador ranurado offset 1,2 x 8 mm longitud 150 mm

Número de artículo: 73273004
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 73273004
EAN / GTIN 4018754330379
Número del fabricante 73273004
Número L L60010 8360
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para tornillos de cabeza ranurada
  • Acero aleado al cromo, niquelado
  • Made in Germany
  • DIN 5200

Característica:

  • a: 1,2 mm
  • Perfil de salida: Ranura
  • Anchura mm (b): 8 mm
  • DIN: DIN 5200
  • Tam.: 4
  • Longitud mm (L): 150 mm
  • Peso (g): 69 g