Pince à sertir pour embouts de câbles, Pour section de conducteur: 10mm2

Réf.: 729460 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour section de conducteur (mm2) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 190 mm
Pour section de conducteur 0,08 mm2 - 10 mm2
Type de produit Pince à sertir

Identification et classification

Référence article 729460 10
EAN / GTIN 4049002016417
Réf. fabricant 610 087 3
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Corps en acier avec système de démultiplication. Obtention exacte des forces de sertissage définies grâce au blocage automatique intégré.
Pressage parallèle exact avec quatre mâchoires de sertissage entraînées de manière synchrone. Sertissage carré suivant DIN = surfaces de contact optimales.
Jusqu'à 2,5 mm2, introduction latérale des embouts possible.