{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Vérifié jusqu’à | 1 000 V | |
| Label de qualité et de contrôle | VDE | |
| Directive / Marquage | marquage CE | |
| Couleur | Jaune; Rouge | |
| Forme mors/mâchoire | forme plate | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Exécution des mors/mâchoires | avec dents; aspect lisse | |
| Matériau mors/mâchoire | acier au chrome-vanadium | |
| Pour | embouts de câbles; câble cuivre multibrins | |
| Diamètre max., câble cuivre multibrins | 15 mm | |
| Section max., câble cuivre multibrins | 50 mm2 | |
| Type d’articulation | articulation vissée | |
| Avec ressort d’ouverture | non | |
| Dénudage pour section de conducteur min. | 0,75 mm2 | |
| Dénudage pour section de conducteur max. | 2,5 mm2 | |
| Exécution | manche bimatière | |
| Matériau, poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince universelle | |
| Caractéristiques | fonction de dénudage; sans jeu | |
| Matériau | acier à outils spécial | |
| Surface | avec chromage | |
| Procédé de fabrication | trempage | |
| Norme | DIN EN IEC 60900 | |
| Longueur totale | 200 mm | |
| Poids total | 280 g | |
| Manche/poignée | poignée |
| Référence article | 728787 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773075097 | |
| Réf. fabricant | 13 86 200 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |