Outil à dégainer universel ErgoStrip®, Pour ⌀ câble: 8-13mm

Réf.: 728091 8-13
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
168 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ câble (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série ErgoStrip
Longueur totale 135 mm
Pour ⌀ câble 8 mm - 13 mm
Type de produit lame

Identification et classification

Référence article 728091 8-13
EAN / GTIN 4003773079927
Réf. fabricant 16 95 01 SB
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Exécution:

Poignée revolver multimatière pour une maniement confortable et un maintien sûr.

Utilisation:

Pour un dégainage rapide et précis de tous les câbles ronds et hydrofuges (câbles NYM) de ⌀ 8 - 13 mm, câble de données (CAT 5 à CAT 7), câbles à paires torsadées (UTP / STP) et coaxiaux de ⌀ 4,8 - 7,5 mm et pour le dénudage de câbles de sections de 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 et 4,0 mm2.

Matière(s):

Plastique renforcé de fibres de verre.