Dénudeur avec positionneur, TiN, Pour ⌀ câble: 8-15mm

Réf.: 728081 8-15
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
76 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ câble (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 130 mm
Pour ⌀ câble 8 mm - 15 mm
Revêtement TiN
Type de produit lame

Identification et classification

Référence article 728081 8-15
EAN / GTIN 4045197801944

Description

Exécution:

Dénudeur avec limiteur de force et de hauteur. Les différentes couleurs permettent de réserver les positionneurs réglés pour les types de câbles récurrents sélectionnés. Butée longitudinale positionnable pour droitiers et gauchers.

Utilisation:

Dénudage de tous les câbles ronds courants de ⌀ 8 - 15 mm et dénudage de conducteurs individuels de 1,5 et 2,5 mm2.

Livraison:

  • Dénudeur UNI-PLUS 72 8082 réf. 8-15.
  • Locator-Box 72 8083 avec 4 positionneurs et 1 clé mâle coudée 6 pans de 1,5.

Remarque(s):

Le dénudeur 72 8082 réf. 8-15 et le Locator-Box 72 8083 peuvent également être commandés individuellement.