• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Brucelles en fibres de carbone, pointes plates et robustes

Réf.: 727507
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
165 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Propriété électrostatique ZED/ESD
Longueur 130 mm
Forme des pointes plate, droite
Propriété pointes résistant à la chaleur jusqu'à 270 °C.
Matériau pointe Fibres de carbone
Matériau Acier antimagnétique et résistant aux acides, inoxydable
Pointe interchangeable oui
Type de produit Brucelles

Identification et classification

Référence article 727507
EAN / GTIN 7314150115143
Réf. fabricant TL 249CFR-SA
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) GmbH, Willettstraße 10, 40822 METTMANN, Deutschland, www.bahco.com

Description

Exécution:

En acier inoxydable, antimagnétique et résistant aux acides. Pointes en fibres de carbone, antimagnétique, résistantes aux acides et réfractaires jusqu'à 270 °C.