{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, srebro | Sivi aluminij | |
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Opisan del | Griff; Metallbereich; Spitzen; Metallbereich; Spitzen | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | da | |
| Barva | črna; srebro | |
| Oblika konice | topo | |
| Položaj konice | ravno | |
| Material konice | ogljikova vlakna | |
| Temperaturna odpornost maks. | 270 °C | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Vrsta izdelka | pinceta | |
| Lastnosti | nemagnetne; zamenljive konice; Inox | |
| Material | ogljikova vlakna | |
| Celotna dolžina | 130 mm | |
| Držalo/ročaj | ročaj |
| Številka izdelka | 727507 | |
| EAN/GTIN | 8731415011511 | |
| Številka proizvajalca | TL 249CFR-SA | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com |