Pinzetta in fibra di carbonio, punte piatte e robuste

Codice art.: 727507
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Lunghezza 130 mm
Forma punta piatto a punta tronca, diritto
Caratteristica punta resistente a temperature fino a 270 °C
Materiale punta fibra di carbonio
Materiale Acciaio antimagnetico, inossidabile e resistente agli acidi
Punta intercambiabile si
Tipo di prodotto Pinzetta

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 727507
EAN / GTIN 7314150115143
Codice del produttore TL 249CFR-SA

Descrizione

Esecuzione:

In acciaio inossidabile, antimagnetico, resistente agli acidi. Punte in fibra di carbonio, antimagnetiche, resistenti agli acidi e al calore fino a 270 °C.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi