Pince à becs pointus pour l’électronique avec mâchoires longues, Longueur totale: 155mm

Réf.: 727162 155
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
381 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 155 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Largeur tête 13 mm
Longueur mors 32 mm
Exécution des mors plate-pointue, intérieur strié
Poignée Gaine bimatière
Matériau Acier au carbone (C70)
Surface phosphaté anti-reflets.
Avec ressort d'ouverture oui
Type de produit Pinces à becs demi-ronds

Identification et classification

Référence article 727162 155
EAN / GTIN 4062406395087
Réf. fabricant 727162 155
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Les deux parties de la pince sont assemblées avec précision grâce à des surfaces rectifiées et des alésages usinés avec soin. Avec ressort d’ouverture et poignées ergonomiques pour un maniement sûr et aisé. Gaine antistatique, ESD.
Mâchoires pointues-plates, intérieur strié.

Matière(s):

En acier au carbone (C70), estampé avec précision et traité à chaud avec phosphatage sans réflexion.