{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de pince | Pinces coupantes diagonales à forte démultiplication | |
| Couleur | Rouge; noir | |
| Position mors/mâchoire | droit | |
| Exécution des mors/mâchoires | aspect lisse | |
| Pour | fil (dur); fil (souple) | |
| Taillants biseautés | chanfrein Moyen CM | |
| Type d’articulation | charnière entrepassée | |
| Avec ressort d’ouverture | oui | |
| Articulation avec ressort d’ouverture commutable | non | |
| Exécution du manche | poignée bimatière | |
| Matériau poignée | plastique | |
| Sommaire | pièce unique | |
| Type de produit | pince coupante transversale | |
| Poignée disponible | oui | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec polissage; brunissage à froid | |
| Procédé de fabrication | forgeage; trempage à l’huile | |
| Norme | DIN ISO 5749 | |
| Longueur totale | 110 mm |
| Référence article | 724900 110 | |
| EAN / GTIN | 4003773014324 | |
| Réf. fabricant | 70 01 110 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |