{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Utilisation pinces pour circlips | Bague extérieure droite | |
| Longueur totale | 560 mm | |
| Pour ⌀ circlips extérieurs | 122 mm - 300 mm | |
| ⌀ pointes | 3,5 mm | |
| Norme | DIN 5254 A | |
| Forme | A | |
| Forme des mâchoires | droite | |
| Poignée | avec revêtement en plastique | |
| Matériau | Acier laminé, hautement résistant | |
| Matériau pointe | Acier à outils spécial, trempé | |
| Surface | revêtement par poudre noir | |
| Poignée avec dispositif de blocage | oui | |
| Pointe interchangeable | oui | |
| Type de produit | Pince pour circlips |
| Référence article | 719895 A5 | |
| EAN / GTIN | 4003773024996 | |
| Réf. fabricant | 46 10 A5 | |
| Fabricant/personne responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |