Cisaille à tôle sans fil jusqu’à 1,6 mm,,ABLS 18 1.6 E AS Set 2x 5 Ah

Réf.: 71300664000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 71300664000
EAN / GTIN 4014586899213
Réf. fabricant 71300664000
Article hors catalogue L00020 110469
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Capacité de coupe de 221 m (dans une tôle de ,8 mm d’épaisseur) avec une charge de batterie (5 Ah).
  • ,Maniabilité extraordinaire grâce à la construction compacte et légère pour un déplacement optimale de la cisaille.
  • ,Couteau réversible 4 faces pour des coupes nettes et propres, faible consommation.
  • ,Bon comportement dans les courbes pour une déformation minimale de la tôle.
  • ,Optimale pour le rognage et la découpe.
  • ,Vue totale sur la ligne de coupe.
  • ,Moteur MultiMaster d'une puissance et d'une résistance exceptionnelles.
  • ,Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional.
  • ,Vitesse de travail maximale avec les batteries AMPShare 18 V : la technologie COOLPACK 1.
  • garantit une durée de vie plus longue par rapport aux batteries sans technologie COOLPACK et permet ainsi des temps d’utilisation plus longs.
  • L’ECP protège la batterie de toute surcharge, surchauffe et décharge profonde.
  • ,Parfaitement équipé pour chaque utilisation.
  • Travail mobile avec le système L-BOXX.
  • ,La technologie cellulaire de pointe et la gestion intelligente des batteries garantissent 87 % de puissance en plus par rapport aux batteries conventionnelles.

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie: 18 V
  • Capacité de la batterie: 5 Ah
  • compatibilité batterie: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • interface batterie: AMPShare 18 V.
  • Cadence: 2 200 - 3 500 1 tr/min
  • Vitesse de coupe: 6 - 9 m/min
  • acier jusqu’à 400 N/mm²: 1,6 mm
  • acier jusqu’à 600 N/mm²: 1,2 mm
  • acier jusqu’à 800 N/mm²: 1 mm
  • Métaux non ferreux jusqu’à 250 N/mm²: 2 mm
  • Rayon de la courbe minimale: 15 mm
  • Poids sans batterie: 1,44 kg