Akumulátorové nůžky na plech do 1,6 mm,,ABLS 18 1,6 E AS Sada 2x 5 Ah

Artiklové číslo: 71300664000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 71300664000
EAN / GTIN 4014586899213
Číslo výrobce 71300664000
L-číslo L00020 110469
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

  • 221 m střihacího výkonu (v ,8 mm plechu) na jedno nabití akumulátoru (GBA 5 Ah),,Výjimečná manévrovatelnost díky kompaktní a lehké konstrukci pro optimální manévrovatelnost nůžek,,Čtyřnásobný oboustranný nůž pro čisté střihy bez otřepů při nízkých provozních nákladech,,Dobrá schopnost zatáčení s jen minimální deformací plechu,Optimální pro stříhání a řezání na míru,Neomezený výhled na linii řezu,Osvědčený motor MultiMaster s mimořádným výkonem a stabilitou,Kompatibilní s 18 V akumulátory AMPShare / Bosch Professional,Maximální pracovní postup s 18 V akumulátory AMPShare.: Technologie COOLPACK 1st zajišťuje delší životnost akumulátoru ve srovnání s akumulátory bez technologie COOLPACK a umožňuje tak delší dobu práce.
  • Technologie ECP chrání baterii před přetížením, přehřátím a hlubokým vybitím, takže je ideálně vybavena pro každé použití.
  • Mobilní práce se systémem L-BOXX,Nejmodernější technologie článků a inteligentní správa akumulátorů zajišťují o 87 % vyšší výkon než u běžných akumulátorů.

Charakteristika:

  • akumulátorový článekakumulátorový článek napětí: 18 V
  • akumulátorový článekakumulátorový článek kapacita: 5 Ah
  • kompatibilita se systémem akumulátorový článek: Li-Ion / Procore li-Ion
  • rozhraní akumulátorový článek: 18 v AMPShare
  • Počet zdvihů: 2 200–3 500 1 ot./min
  • Řezná rychlost: 6 - 9 m /min
  • ocel až 400 N/mm²: 1,6 mm
  • ocel až 600 N/mm²: 1,2 mm
  • ocel až 800 N/mm²: 1 mm
  • Neželezné kovy do 250 N/mm²: 2 mm
  • Poloměr nejmenší křivky: 15 mm
  • Hmotnost bez akumulátoru: 1,44 kg