Dispositif de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550, 105 m, 3336105

Réf.: 7100317898
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Type de fermeture crochet à déclic
Référence fabricant 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550
Diamètre câble de guidage 9,6 mm
Longueur corde 105 m
Matériau corde Polyamide
Type de produit descendeur
Corde oui
Capacité de charge en fonction du poids max. 280 kg
Nombre de personnes max. 2
Matériau Acier; Aluminium
Norme EN 341; EN 360
Avec mousqueton oui

Identification et classification

Référence article 7100317898
EAN / GTIN 03660570059661
Réf. fabricant 7100317898
Article hors catalogue L01130 112518
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le système de sauvetage 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 est un dispositif d'évacuation et de sauvetage à utiliser lorsqu'il est impératif d'atteindre le sol le plus rapidement possible. Les modèles dotés d'un moyeu de sauvetage permettent de récupérer la victime lorsqu'elle est incapable de se mettre en sécurité seule ou de l'assister - il suffit de descendre jusqu'à la victime, de s'accrocher à elle et d'utiliser l'appareil pour descendre en sécurité. Le Rollgliss 550 peut être utilisé dans de nombreuses situations de sauvetage personnalisées. Utilisez le système pour descendre le long de la structure en rappel afin de vous mettre en sécurité. Un moyeu bidirectionnel signifie que la corde descend des deux côtés, ce qui permet de faire monter un mousqueton pendant que l'autre descend, permettant une utilisation immédiate après chaque descente. Le moyeu de sauvetage en option permet non seulement l'évacuation mais aussi le sauvetage. Le support en option permet un raccordement rapide et facile aux barreaux de l'échelle afin d'optimiser l'efficacité des opérations de sauvetage. Corde d'escalade statique de 9,6 mm robuste pour une plus grande durabilité. Les longueurs varient entre 10 m et 200 m pour 2 personnes et entre 10 et 500 m pour 1 personne. Capacité en poids : 280 kg.

Avantage(s):

  • Sauvetage et évacuation d'urgence d'une grande variété de zones de travail en hauteur
  • Descente contrôlée entièrement automatique
  • La conception bidirectionnelle permet plusieurs sauvetages
  • Conception compacte et légère
  • Construction avec résistance élevée à la corrosion
  • Modèles disponibles avec des options de moyeu de sauvetage, de support d'échelle et de boîtier d'humidité
  • Moyeu de levage de sauvetage intégré
  • Pigtail et taquet à came intégrés
  • Autres longueurs disponibles par pas de 10 m