{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de cierre | Gancho de cierre | |
| Denominación del fabricante | 3M™ DBI-SALA® Rollgliss™ R550 | |
| Diámetro cuerda guía | 9,6 mm | |
| Longitud cable guía | 105 m | |
| Material cable guía | Poliamida | |
| Tipo de producto | Aparato de descenso | |
| Cable guía | sí | |
| Capacidad de carga de peso máx. | 280 kg | |
| Número de personas máx. | 2 | |
| Material | Acero; Aluminio | |
| Norma | EN 341; EN 360 | |
| Con mosquetón | sí |
| Número de artículo | 7100317898 | |
| EAN / GTIN | 03660570059661 | |
| Número del fabricante | 7100317898 | |
| Número L | L01130 112518 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |