Exécution:
Couleur du produit: Noir
Adhérence très élevée à presque tous les revêtements en poudre
Très haute résistance aux chocs
Largeur totale: 1.17 m
Réduction du post-traitement
Description:
Rêvez, concevez et produisez grâce au Ruban 3M™ VHB™ 5908. C'est une mousse 100 % acrylique, conformable, de couleur noire et de 0,25 mm d'épaisseur. Il peut remplacer les rivets, les soudures et les vis. Ce système d'assemblage permanent, simple et rapide à utiliser, se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité. Il garantit la flexibilité de la conception grâce à sa viscoélasticité et son puissant pouvoir d'adhésion à un large éventail de surfaces, notamment la plupart des peintures poudre. Ce ruban est idéal pour des collages discrets.
Caractéristique(s):
Ce système de collage permanent simple et rapide se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité
L'adhésif sensible à la pression adhère dès la mise en contact pour assurer une performance de collage immédiat
Une fixation quasiment invisible aide à garder les surfaces lisses
De couleur noire, d'épaisseur 0,25 mm, la mousse 100 % acrylique, conformable, adhère à un large éventail de substrats, notamment la plupart des revêtements en peinture poudre et des surfaces irrégulières.
Peut remplacer les assemblages mécaniques (rivets, soudures, vis) ou colles liquides : Élimine le forage, le meulage, le lustrage, le vissage, le soudage et le nettoyage
Permet d'absorber les chocs et de répartir uniformément le stress sur toute la surface du ruban ce qui réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts.
Est étanche contre l'eau, les moisissures et autres.
Permet d'utiliser des matériaux plus fins, plus légers et différents
Lignes de jointure fines
Très bonne compensation des écarts et des différences de dilatation
Remarque(s):
Utilisation pour les matériaux décoratifs et les frises, les plaques signalétiques, les logos, les écrans électroniques, l'application de panneaux sur les cadres et les renforts sur les panneaux
Utilisation dans des applications sur divers marchés, y compris le transport, les appareils électroménagers, l'électronique, la signalisation et la signalisation, ainsi qu'à des fins industrielles générales
Pour le collage de matériaux difficiles à coller tels que les surfaces à revêtement poudré