Ejecución:
Color de producto: Negro
Muy alta adhesión a casi todos los enamels en polvo
Muy alta resistencia al impacto
Anchura total: 1.17 m
Reducción del posprocesamiento
Descripción:
Sueñe, diseñe y haga realidad sus proyectos con nuestra cinta 3M™ VHB™ 5908 negra de 0,25 mm de espesor. Esta cinta tiene adhesivo acrílico modificado y un núcleo de espuma muy adaptable. Puede sustituir remaches, puntos de soldadura y tornillos. Este sistema de unión permanente, rápido y fácil de usar, proporciona una elevada resistencia y larga duración. Su viscoelasticidad ofrece flexibilidad de diseño y una potente capacidad de unir superficies distintas, incluidas la mayoría de pinturas en polvo. Es ideal para uniones de bajo perfil.
Característica:
Este sistema rápido y fácil de usar para realizar uniones permanentes proporciona una elevada resistencia y larga duración
El adhesivo sensible a la presión une al entrar en contacto y logra sujeción de piezas inmediata
Uniones prácticamente invisibles que hacen que las superficies permanezcan lisas
Un adhesivo acrílico negro modificado de 0,25 mm de espesor con un núcleo de espuma acrílica muy adaptable que une una gran variedad de sustratos, incluidas la mayoría de pinturas en polvo y superficies irregulares
Puede reemplazar sistemas de sujeción mecánica (remaches, soldadura, tornillos) o adhesivos líquidos: Elimine la necesidad de perforar, desbastar, acabar, atornillar, soldar y limpiar
La elevada absorción de tensión dinámica reduce vibraciones y tensión por impactos; excepcional rendimiento ante caídas y golpes
Crea un sellado permanente contra agua, humedad, etcétera
Permite el uso de materiales más finos, ligeros y de distinta naturaleza
Líneas de unión finas
Muy buena compensación de diferencias de brecha y expansión
Nota:
Se usa para aplicaciones de embellecedores, molduras, materiales decorativos, placas de identificación y logotipos, pantallas electrónicas, uniones de paneles a marcos y de rigidizadores a paneles
Uso en aplicaciones de distintos mercados, incluidos transporte, electrodomésticos, electrónica, señalización y visualización y sectores industriales de índole general
Para pegar materiales difíciles de unir, como superficies con recubrimiento de polvo