3M™ Marqueur Dynatel™ 1253XR/ID marqueur de profondeur RFID assainissement vert

Réf.: 7100178458
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Marqueur spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100178458
EAN / GTIN 50051128620682
Réf. fabricant 7100178458

Description

Exécution:

Couleur du produit : vert
position de montage horizontale
Conviennent comme ″écran de protection″ pour les corps de manchons
Diamètre de 38,1 cm
Hauteur totale : 1.65 cm

Description:

Le marqueur plaque convient aux enfouissements jusqu'à 2.4 m avec détecteur 7420E ou jusqu'à 2 m avec les autres détecteurs. D’un diamètre de 38 cm, il s’intègre à la plupart des plaques de protection en PEHD, pour les réseaux de gaz notamment.

Caractéristique(s):

Convient pour des applications plus profondes
Aucune alimentation électrique externe nécessaire
Diamètre de 38,1 cm
Couleur conforme aux normes APWA