• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Dynatel™ 1253-XR/ID Baliza Aguas Residuales - Color Verde

Número de artículo: 7100178458
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Marcador especial

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100178458
EAN / GTIN 50051128620682
Número del fabricante 7100178458

Descripción

Ejecución:

Color del producto: verde
Posición de instalación horizontal
Adecuado como ″escudo protector″ para cuerpos de mangas
Diámetro de 38,1 cm
Altura total: 1,65 cm

Descripción:

Las balizas Inteligentes Full Range 1253-XR/iD se recomiendan para el etiquetado de puntos de interes de las líneas de Alcantarillado especialmente profundos. Proporciona además un escudo de protección de la red y una alerta visual al excavar que evitará daños a la Red.

Característica:

Adecuado para aplicaciones más profundas
No se necesita una fuente de alimentación externa
Diámetro de 38,1 cm
El color se ajusta a las normas de la APWA