Film d'impression en sérigraphie 3M™ Controltac™ 180-10, Blanc, 1220 mm x 50 m

Réf.: 7100152208
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 7100152208
EAN / GTIN 04054596507203
Réf. fabricant 7100152208
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

La feuille d'impression 3M™ Controltac™ série 180 offre les meilleures propriétés de traitement, que ce soit pour la sérigraphie à grand volume ou avec la version IJ pour tous les processus d'impression numérique modernes. La haute qualité du film, du papier protecteur (dorsal) et de l'adhésif assure un flux fluide dans le système d'impression. Les technologies adhésives 3M™ Controltac et 3M™ Comply™ augmentent la vitesse de traitement. Les stratifiés haute performance 3M offrent également un aspect mat ou brillant. La combinaison avec des graffitis ou des stratifiés anti-rayures augmente la sécurité, la durabilité et la propreté des graphiques. Par conséquent, les films 3M sont extrêmement durables et continueront à fonctionner pendant une longue période.

Avantage(s):

  • Film adhésif coulé
  • La technologie Controltac™ permet une très bonne maîtrise du tac, elle permet de repositionner le film adhésif correctement sur la surface d'application, jusqu'au passage de la raclette.
  • Adhésif gris, pour une meilleure opacité
  • Adapté à la sérigraphie
  • Adapté à la découpe et découpe assistée par ordinateur