3M™ Controltac™ Folie 180-10, Wit, 1220 mm m x 50 m

Artikelnummer: 7100152208
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 7100152208
EAN/GTIN 04054596507203
Nummer fabrikant 7100152208
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Controltac™ Series 180 afdrukfolie biedt de beste verwerkingseigenschappen, of het nu gaat om hoogvolume zeefdrukken of met de IJ-versie voor alle moderne digitale printprocessen. De hoge kwaliteit van film, beschermend papier (voering) en lijm zorgt voor een soepele doorstroming door het afdruksysteem. De 3M™ Controltac en 3M™ Complete™ kleeftechnologieën verhogen de verwerkingssnelheid. 3M hoogwaardige laminaten zorgen ook voor een matte of glanzende look. De combinatie met graffiti of antikraslaag verhoogt de veiligheid, duurzaamheid en reinheid van de graphics. Hierdoor zijn 3M-films extreem duurzaam en blijven ze nog lang werken.

Voordeel:

  • Gegoten zelfklevende folie
  • De Controltac™-technologie zorgt ervoor dat de zelfklevende folie geherpositioneerd kan worden totdat deze met druk wordt vastgezet
  • Grijs gepigmenteerde lijm voor een prima dekking van een gekleurde ondergrond
  • Geschikt voor zeefdruk
  • Geschikt voor elektronisch snijden