Tissu rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ 9925 Argent, 30 mm x 100 m

Réf.: 7100119092
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotchlite™ Reflective Material 9925
Référence fabricant 3M™ Scotchlite™ Reflective Material 9925
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100
Couleur argent
Type de produit film de protection
Largeur film 0,03 m
Longueur film 100 m
Matériau film Polypropylène (PP)
Caractéristiques résistance à l’abrasion; résistance à l’eau
Réutilisabilité oui
Résistance aux températures jusqu’à 155 °C

Identification et classification

Référence article 7100119092
EAN / GTIN 00051131271708
Réf. fabricant 7100119092
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le tissu rétroréfléchissant 3M™ Scotchlite™ 9925, argent, améliore la visibilité de l'utilisateur la nuit ou dans des conditions de faible luminosité, en particulier pour des vêtements industriels et professionnels à haute visibilité faisant l'objet de nettoyages et de lavages industriels fréquents. Le matériau brille en blanc lorsqu'il est éclairé, même si l'utilisateur se trouve au bord de la route. Il est constitué de microbilles de verre rétroréfléchissantes exposées, enchâssées dans un tissu robuste 100 % polyester muni d'un système liant spécial. Le tissu rétroréfléchissant de 3M respecte les exigences de la norme ISO 20471 et dépasse largement les valeurs de rétroréflexion minimales requises au niveau de performance le plus élevé, améliorant ainsi considérablement la visibilité des personnes. Ce produit est de très bonne qualité pour des vêtements professionnels entretenus en lavage ménager. Le tissu rétroréfléchissant 9925, extrêmement durable et résistant à l'usure, se lave facilement en lavage ménager jusqu'à 60 °C (100 cycles selon la norme ISO 20471). Même en cas de lavage industriel et de séchage dans un séchoir à tambour, le matériau présente une très bonne résistance au lavage et aux produits chimiques, ainsi qu'une bonne résistance à l'abrasion. Il dépasse les valeurs de rétroréflexion minimales de la norme ISO 20471, même après 75 cycles de lavages conformes aux instructions d'entretien. Le nettoyage à sec est également possible (50 cycles selon la norme ISO 3175). Le matériau lui-même peut être utilisé sur des tissus délicats. S'il est appliqué sur des tissus résistants, l'utilisateur peut utiliser la procédure d'entretien de son choix. Autre avantage : Le matériau est disponible dans différentes largeurs. Vous pouvez imprimer ou broder sur ce matériau, l'embosser ou l'utiliser pour des passepoils ou des pièces imprimées. Vous pouvez donc mettre en œuvre facilement des designs individualisés. De plus, les propriétés rétroréfléchissantes du matériau sont indépendantes du grain du vêtement et permettent ainsi d'obtenir un bon impact, même lorsqu'il est humide. Cela signifie qu'une bonne visibilité est assurée pour de nombreux angles d'incidence, même dans de mauvaises conditions météorologiques. La technologie brevetée de microbilles de verre de 3M assure un aspect très textile, qui rend le tissu flexible, léger et très confortable. Un plus en matière de sécurité : Le matériau est certifié Oeko-Tex et ne contient aucun substance irritante pour la peau. ## La marque 3M™ Scotchlite™ est renommée pour sa haute qualité. 3M est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de matériaux rétroréfléchissants et apporte une vaste expertise et un large éventail de solutions de sécurité. Les services éprouvés fournis par cette entreprise multitechnologie comprennent, entre autres, le soutien à la clientèle dans le développement de designs et l'identification de partenaires qualifiés.

Avantage(s):

  • Le tissu rétroréfléchissant améliore la visibilité de l'utilisateur, la nuit ou dans des conditions de faible luminosité
  • Très bons résultats de lavage industriel avec séchage dans un séchoir à tambour ou dans un tunnel de finition
  • Peut être utilisé sur des tissus délicats qui doivent être nettoyés à sec uniquement
  • Certifié Oeko-Tex