Description:
3M™ Scotchlite™ Reflective matériau 9925 aide à améliorer la visibilité par faible luminosité et la nuit. Il a été spécialement développé pour une visibilité élevée dans les applications lourdes, telles que les vêtements de travail et de travail lavés industriellement. Le matériau s'allume en blanc lorsqu'il est allumé, même lorsque le transporteur est sur le bord de la route. Il répond à diverses normes mondiales de haute visibilité, telles que le ISO 20471, et dépasse de loin les niveaux de réflexion minimum requis au plus haut niveau de performance, améliorant considérablement la visibilité des personnes. 3M Scotchlite Reflective matériau 9925 est fait de perles de verre réfléchissantes de haute précision reliées à un tissu durable 100% polyester. Le produit est lavable en blanchisserie domestique à 60°C (100 cycles selon ISO 6330-6N) et en blanchisserie industrielle à 75°C (75 cycles selon ISO 15797 Tableau 4, méthode 2). Elle est également certifiée pour la blanchisserie industrielle désinfectante selon la norme ISO 15797 Tableau 1, méthode 2 (50 cycles à 75°C). Le nettoyage à sec est également possible (50 cycles selon la norme ISO 3175-2). 3M Scotchlite Reflective matériau 9925 est certifié selon la norme OEKO-TEX 100 et ne contient aucune substance irritante. Depuis 1939, 3M est pionnier dans le domaine de la rétroréflexion. Depuis lors, nous nous efforçons de faire du monde un endroit plus sûr et plus visible pour tous.
Avantage(s):
- Le tissu rétro-réfléchissant améliore la visibilité de l'utilisateur, la nuit ou dans des conditions de faible luminosité
- Très bonne résistance au lavage industriel à 75 °C avec séchage tambour à 90 °C ou dans un tunnel de finition à 155 °C
- Très bonne résistance au lavage industriel à 75 °C avec désinfectant et séchage tambour à 90 °C ou dans un tunnel de finition à 155 °C
- Peut être utilisé sur des tissus délicats qui doivent être nettoyés à sec uniquement