3M™ 1183 Ruban De Blindage EMI Cuivre Étamé, 19 mm x 16,5 m

Réf.: 7100116896
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 12 Pièces
  • Etapes de la commande : 12 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Ruban adhésif

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100116896
EAN / GTIN 04054596283015
Réf. fabricant 7100116896
Article hors catalogue L01310 916

Description

Exécution:

Blindage électromagnétique
Conducteur électrique
Longueur totale: 16.5 m
Largeur totale: 19.05 mm
L'adhésif acrylique est résistant aux solvants

Description:

Le ruban de blindage EMI sur feuille de cuivre étamé 3M™ 1183 est un ruban de blindage adhésif acrylique de 2,6 mil d'épaisseur. Ce ruban retardateur de flamme convient aux applications qui nécessitent une conductivité électrique exceptionnelle du substrat d'application à l'adhésif et jusqu'au support. Il est fourni sur un film de protection détachable pour une manipulation et une découpe faciles. Le ruban est certifié pour des applications sèches d'une tension nominale de 600 V.

Caractéristique(s):

L'adhésif unique garantit un contact sûr avec la surface d'application.
Convient pour la mise à la terre et le blindage EMI des installations, des composants et des pièces blindées
Ignifugé
Son film protecteur est pelable et il permet une mise en œuvre facile et un découpage simple.
Convient à une large plage de températures de -40 à 130 °C.
Pour les installations à 600 V
Listé UL et conforme à RoHS 2011/65/UE