• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Film de covering imprimable 3M™ Envision™ LX480mC, Blanc, 1524 mm x 50 m

Réf.: 7100115785
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série 3M™ Envision™ Print Wrap Folie LX480mC
Référence fabricant 3M™ Envision™ Print Wrap Folie 480mC; 3M™ Envision™ Print Wrap Folie LX480mC
Couleur blanc
Type de produit film adhésif
Largeur film 1,524 m
Longueur film 50 m
Matériau film Polypropylène (PP)
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance à l’eau
Réutilisabilité non
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7100115785
EAN / GTIN 00076308880682
Réf. fabricant 7100115785
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le film d'emballage pour impression 3M™ Envision™ 480mC est un film d'impression numérique sans PVC ni phtalate pour une application rapide et sûre sur tous les substrats déformés plats, simples et complexes sans et avec rivets. Il peut être imprimé avec toutes les encres UV et latex, de nombreuses encres à base de solvant permettent également d'obtenir de bons résultats d'impression. Il se caractérise par sa grande déformabilité dans de nombreuses applications à long terme, par exemple pour la publicité intérieure et extérieure, la publicité de véhicule, ainsi que le collage sur les bateaux et les murs structurés. Equipé de la technologie 3M™ Controltac™, une positionnabilité spéciale est possible pendant l'application du film. Le système adhésif sert d'espaceur mécanique au substrat. 3M™ Controltac™ est efficace dans une large plage de températures. Cela simplifie l'installation de graphiques grand format. 3M™ Comply™ est une technologie adhésive qui permet une application graphique rapide, facile et sans bulles à travers les canaux d'air dans l'adhésif.

Avantage(s):

  • Ce film non PVC est certifié GREENGUARD Gold.
  • Polyvalent pour tous les covering, des voitures aux bateaux en passant par les remorques et les murs bruts.
  • Grâce à l'adhésif 3M™ Comply™, la pose est rapide, facile avec un rendu très lisse.
  • S'applique à une plage de températures plus large que la plupart des films PVC.
  • Présente une excellente conformabilité, un repositionnement facile avant la pose, un bon tack initial et un adhésif structuré invisible.
  • Conçue pour être imprimé avec des encres latex et UV
  • L'utilisation de ces films peut être éligible aux crédits LEED v4.
  • Enlevable à la chaleur
  • Pelliculages recommandés : 8548G, 8549L & 8550M.

Recommandation(s):

  • VOITURES, camions, transports publics
  • Bâtiments, murs, béton
  • Panneaux